€ 342,00/ stukexcl. btw
€ 413,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 37040 DF DRG 60 FKM |
Grootte | 400 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | FKM (FPM) |
Lengte filterelement | 398.5 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 78.5 mm |