€ 93,30/ stukexcl. btw
€ 112,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 37006 RN DRG 60 |
Grootte | 63 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 158 mm |
Inwendige diameter | 32.2 mm |
Buitendiameter | 58 mm |