Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi36100DNDRG40

  • ERIKS:13521294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 583,00/ stukexcl. btw

€ 705,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 36100 DN DRG 40
Grootte
1000
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
630 mm
Inwendige diameter
60.4 mm
Buitendiameter
100 mm