Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi36063DNDRG40

  • ERIKS:13521292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,00/ stukexcl. btw

€ 623,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 36063 DN DRG 40
Grootte
630
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
60.4 mm
Buitendiameter
100 mm