Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi36025RNDRG40

  • ERIKS:13521289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 246,00/ stukexcl. btw

€ 297,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 36025 RN DRG 40
Grootte
250
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
53 mm
Buitendiameter
99 mm