Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi35040RNDRG25

  • ERIKS:13521276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 546,00/ stukexcl. btw

€ 660,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 35040 RN DRG 25
Grootte
400
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
249 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
130 mm