€ 222,00/ stukexcl. btw
€ 268,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 35010 DN DRG 25 |
Grootte | 100 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 247.8 mm |
Inwendige diameter | 22.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |