Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi35004DNDRG25

  • ERIKS:14039316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,40/ stukexcl. btw

€ 104,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 35004 DN DRG 25
Grootte
40
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97.3 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm