Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3245PSVST10

  • ERIKS:13521254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 438,00/ stukexcl. btw

€ 529,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3245 PS VST 10
Grootte
450
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
374 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm