Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3230PSVST10

  • ERIKS:13521253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 340,00/ stukexcl. btw

€ 411,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3230 PS VST 10
Grootte
300
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
257.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm