Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3215PSVST10

  • ERIKS:13521251
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3215 PS VST 10
Grootte
150
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm