Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3205PSVST10

  • ERIKS:13521249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3205 PS VST 10
Grootte
50
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
93.8 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm