Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi3160PS10

  • ERIKS:13521244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,00/ stukexcl. btw

€ 377,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 3160 PS 10
Grootte
600
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
511.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm