Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi25010RNPS25

  • ERIKS:13521217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,00/ stukexcl. btw

€ 142,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 25010 RN PS 25
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247.9 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
59 mm