Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi25010DNPS25

  • ERIKS:13521216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 25010 DN PS 25
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm