€ 251,00/ stukexcl. btw
€ 303,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 24040 DN PS 16 |
Grootte | 400 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 16 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 398.5 mm |
Inwendige diameter | 40.3 mm |
Buitendiameter | 78.5 mm |