Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24016RNPS16

  • ERIKS:13521199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 24016 RN PS 16
Grootte
160
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
159 mm
Inwendige diameter
53 mm
Buitendiameter
99 mm