Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi24004RNPS16

  • ERIKS:13521190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,50/ stukexcl. btw

€ 99,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 24004 RN PS 16
Grootte
40
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
97.9 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
59 mm