Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23025DNPS10

  • ERIKS:13521179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,00/ stukexcl. btw

€ 217,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 23025 DN PS 10
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm