Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi23006RNPS10

  • ERIKS:13521173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,10/ stukexcl. btw

€ 111,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 23006 RN PS 10
Grootte
63
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157.9 mm
Inwendige diameter
32.2 mm
Buitendiameter
59 mm