Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2215PSVST3

  • ERIKS:12499652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,00/ stukexcl. btw

€ 307,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 2215 PS VST 3
Grootte
150
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm