€ 235,00/ stukexcl. btw
€ 284,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 2211 PS VST 3 |
Grootte | 110 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 247.8 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |