€ 206,00/ stukexcl. btw
€ 249,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 2208 PS VST 3 |
Grootte | 80 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 171.8 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |