Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2205PSVST3

  • ERIKS:13521161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,00/ stukexcl. btw

€ 185,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 2205 PS VST 3
Grootte
50
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
93.8 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm