Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi22025DNPS6

  • ERIKS:12960901
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 22025 DN PS 6
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.3 mm
Buitendiameter
78.5 mm