Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 2130 PS 3 |
Grootte | 300 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Lengte filterelement | 255.5 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 84 mm |