Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi2115PS3

  • ERIKS:13521141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,00/ stukexcl. btw

€ 162,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 2115 PS 3
Grootte
150
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm