€ 101,00/ stukexcl. btw
€ 122,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 2108 PS 3 |
Grootte | 80 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 3 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 171 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |