Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/81/DRG100

  • ERIKS:13523116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,00/ stukexcl. btw

€ 180,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Code
Pi 1710/81/DRG 100
Grootte
400
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Aansluiting
2" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
189.5 mm
Inwendige diameter
56.5 mm
Buitendiameter
131 mm