Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/51/DRG100

  • ERIKS:13806457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,60/ stukexcl. btw

€ 80,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Code
Pi 1710/51/DRG 100
Grootte
60
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Aansluiting
1" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
86.5 mm
Buitendiameter
87 mm