Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/5/V2A

  • ERIKS:14039315
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 21/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Code
Pi 1710/5/V2A
Grootte
40
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Aansluiting
1" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
116 mm
Inwendige diameter
24 mm
Buitendiameter
84 mm