€ 37,10/ stukexcl. btw
€ 44,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 1710 |
Code | Pi 1710/4/DRG 100 |
Grootte | 50 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
Aansluiting | 3/4" BSP |
Type filter element | Zuigfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Lengte filterelement | 86.5 mm |
Buitendiameter | 61.5 mm |