Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/3/V2A

  • ERIKS:14039314
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Code
Pi 1710/3/V2A
Grootte
15
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Aansluiting
1/2" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
59 mm
Inwendige diameter
15 mm
Buitendiameter
59.8 mm