€ 35,10/ stukexcl. btw
€ 42,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PI 1710 |
Code | Pi 1710/2/DRG 100 |
Grootte | 15 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
Aansluiting | 3/8" BSP |
Type filter element | Zuigfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Lengte filterelement | 59.5 mm |
Inwendige diameter | 15 mm |
Buitendiameter | 46 mm |