Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1710/1/DRG100

  • ERIKS:13523105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,40/ stukexcl. btw

€ 40,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PI 1710
Code
Pi 1710/1/DRG 100
Grootte
10
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Aansluiting
1/4" BSP
Type filter element
Zuigfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
59.5 mm
Inwendige diameter
12 mm
Buitendiameter
46 mm