Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi15063RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 204,00/ stukexcl. btw

€ 246,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 15063 RN MIC 25/K197
Grootte
630
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Type filter element
Retourfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
399 mm
Inwendige diameter
71 mm
Buitendiameter
129 mm