€ 100,00/ stukexcl. btw
€ 121,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 15025 RN MIC 25/K197 |
Grootte | 250 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Type filter element | Retourfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 249 mm |
Inwendige diameter | 53 mm |
Buitendiameter | 99 mm |