Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi13006DNMIC10

  • ERIKS:13521087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,70/ stukexcl. btw

€ 68,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 13006 DN MIC 10
Grootte
63
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
157.8 mm
Inwendige diameter
22.6 mm
Buitendiameter
45 mm