€ 77,80/ stukexcl. btw
€ 94,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 1115 MIC 10 |
Grootte | 150 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Lengte filterelement | 142 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 84 mm |