€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 1045 MIC 25/K197 |
Grootte | 450 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 372 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |