Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1030MIC25/K197

  • ERIKS:13521062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 1030 MIC 25/K197
Grootte
300
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm