Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi1008MIC25/K197

  • ERIKS:13521058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,10/ stukexcl. btw

€ 63,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 1008 MIC 25/K197
Grootte
80
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm