Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852888PS3

  • ERIKS:13518520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 945,00/ stukexcl. btw

€ 1.143,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 888 PS 3
Grootte
1250
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
499 mm
Inwendige diameter
90.5 mm
Buitendiameter
150 mm