Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 888 PS 25 |
Grootte | 1250 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 499 mm |
Inwendige diameter | 90.5 mm |
Buitendiameter | 150 mm |