€ 590,00/ stukexcl. btw
€ 713,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 888 MIC 10 |
Grootte | 1250 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 499 mm |
Inwendige diameter | 90.5 mm |
Buitendiameter | 150 mm |