Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852884DRG60

  • ERIKS:13809148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.299,00/ stukexcl. btw

€ 1.571,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 884 DRG 60
Grootte
1800
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
499 mm
Inwendige diameter
150.5 mm
Buitendiameter
202 mm