Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852884DRG25

  • ERIKS:13809021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.259,00/ stukexcl. btw

€ 2.733,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 884 DRG 25
Grootte
1800
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
10 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
499 mm
Inwendige diameter
150.5 mm
Buitendiameter
202 mm