Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852822SML

  • ERIKS:13518468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 404,00/ stukexcl. btw

€ 488,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
852
Code
852 822 SM-L
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Schuim
Lengte filterelement
300 mm
Inwendige diameter
120 mm
Buitendiameter
193 mm