€ 117,00/ stukexcl. btw
€ 141,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 822 MIC |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Lengte filterelement | 300 mm |
Inwendige diameter | 120 mm |
Buitendiameter | 193 mm |