€ 100,00/ stukexcl. btw
€ 121,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | 852 |
Code | 852 821 MIC 10 |
Grootte | 160 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 509.4 mm |
Inwendige diameter | 61.5 mm |
Buitendiameter | 100.3 mm |